GEWISS - GEWGW13121 COMMUTATORE 1M 1P 10AX SU-GIU BEIGE - GW13121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Wippe
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Modulträger
Bemessungsstrom - 10 A
Farbe - weiß
Packung
24 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035072154
Artikelnummer
GEWGW13121
Herstellernummer
GW13121
Hersteller
GEW
Bedienungsart:
Wippe
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Modulträger
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Tasten:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für Jalousien:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Mit elektrischer Verriegelung:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
38.5 mm
Einbaubreite:
22 mm
Einbauhöhe:
44 mm
Einbautiefe:
27.2 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


