GEWISS - GEWGW12856 SENSORE DI MOV.CONNESSO 1M NERO - GW12856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsartenschalter - nein
Erfassungswinkel horizontal - -48...48 °
Montageart - sonstige
Vernetzbar - ja
Geeignet für drahtlose Übertragung - ja
Packung
12 ST
EAN
8034035090936
Artikelnummer
GEWGW12856
Herstellernummer
GW12856
Hersteller
GEW
Betriebsartenschalter:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
-48...48 °
Montageart:
sonstige
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
schwarz
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


