GEWISS - GEWGW12732 TASTO INTERCAMBIABILE MUR 1M NERO - GW12732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
48 ST
Produktserien
EAN
8011564740594
Artikelnummer
GEWGW12732
Herstellernummer
GW12732
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
44 mm
Höhe:
22.5 mm
Tiefe:
11 mm


