GEWISS - GEWGW12731 TASTO INTERCAMBIABILE DND 1M NERO - GW12731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
48 ST
EAN
8011564740563
Artikelnummer
GEWGW12731
Herstellernummer
GW12731
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
26 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
50 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


