Startseite

GEWISS - GEWGW12705 TERMOSTATO 2M 230VAC-50/60HZ NERO - GW12705

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12705 TERMOSTATO 2M 230VAC-50/60HZ NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564267466

Artikelnummer

GEWGW12705

Herstellernummer

GW12705

Hersteller

GEW

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Mit Display:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie