Startseite

GEWISS - GEWGW12661 LAMP.ANTI B.O.ESTR.230V AC 50/60HZ 2H N. - GW12661

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12661 LAMP.ANTI B.O.ESTR.230V AC 50/60HZ 2H N.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - ja

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein

  • Mit austauschbarem Symbol - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564269941

Artikelnummer

GEWGW12661

Herstellernummer

GW12661

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

ja

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.