Startseite

GEWISS - GEWGW12656 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.4M NERO - GW12656

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12656 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.4M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Packung

  • 2 ST

Produktserien

Chorus

EAN

8011564267404

Artikelnummer

GEWGW12656

Herstellernummer

GW12656

Hersteller

GEW

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230 V

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.