Startseite

GEWISS - GEWGW12651 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.2M NERO - GW12651

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12651 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.2M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564269330

Artikelnummer

GEWGW12651

Herstellernummer

GW12651

Hersteller

GEW

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie