Startseite

GEWISS - GEWGW12634 SPIA SPORGENTE AMBRA 3W 2M NERO - GW12634

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12634 SPIA SPORGENTE AMBRA 3W 2M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Fassung - ohne

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 24 ST

Produktserien

Chorus

EAN

8011564269323

Artikelnummer

GEWGW12634

Herstellernummer

GW12634

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Leistungsaufnahme:

3 W

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.