Startseite

GEWISS - GEWGW12607 RONZATORE 230VAC-50HZ 8VA 1M NERO - GW12607

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12607 RONZATORE 230VAC-50HZ 8VA 1M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.035 A

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Lautstärke - 70 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564269224

Artikelnummer

GEWGW12607

Herstellernummer

GW12607

Hersteller

GEW

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.035 A

Schutzart (IP):

IP40

Lautstärke:

70 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Gehäusefarbe:

schwarz

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Trafo eingebaut:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie