Startseite

GEWISS - GEWGW12601 SUONERIA 12VAC-50HZ 8VA 1M NERO - GW12601

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12601 SUONERIA 12VAC-50HZ 8VA 1M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564269194

Artikelnummer

GEWGW12601

Herstellernummer

GW12601

Hersteller

GEW

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie