GEWISS - GEWGW12592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M NERO - GW12592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Konstantlichtregelung - ja
HLK-Ansteuerung - nein
Vernetzbar - nein
Geeignet für drahtlose Übertragung - nein
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564269903
Artikelnummer
GEWGW12592
Herstellernummer
GW12592
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Montagehöhe:
1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
105...105 °
Farbe:
schwarz


