GEWISS - GEWGW12591 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 1M NERO - GW12591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Geräteeinbaukanal
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Vernetzbar - nein
Geeignet für drahtlose Übertragung - nein
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564269897
Artikelnummer
GEWGW12591
Herstellernummer
GW12591
Hersteller
GEW
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
105...105 °
Farbe:
schwarz


