Startseite

GEWISS - GEWGW12581 PROGR.ELETTRONICO GIO./SETT.1C 2M NERO - GW12581

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12581 PROGR.ELETTRONICO GIO./SETT.1C 2M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Ausführung - elektronisch

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564267374

Artikelnummer

GEWGW12581

Herstellernummer

GW12581

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung:

elektronisch

Timerfunktion:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Kürzester Schaltabstand:

5 min

Gangreserve:

48 h

Zufallsgenerator:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Astroprogramm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Bemessungsstrom:

8 A

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Max. Leistung:

1800 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Einbautiefe:

20 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Gerätebreite:

44.2 mm

Gerätehöhe:

44 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie