GEWISS - GEWGW12566 DIMMER UNIVERSALE ROTATIVO NERO - GW12566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drehknopf
Seriendimmer - nein
Lastart - universal
Nebenstelleneingang - nein
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8011564895140
Artikelnummer
GEWGW12566
Herstellernummer
GW12566
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm


