Startseite

GEWISS - GEWGW12447 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M NERO - GW12447

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12447 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 100...100 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035088612

Artikelnummer

GEWGW12447

Herstellernummer

GW12447

Hersteller

GEW

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

100...100 V

Anzahl der USB-A Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Frequenz:

50...50 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

45.9 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie