GEWISS - GEWGW12435 CONNETTORE RJ45 2M CAT.6 UTP NERO - GW12435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564823860
Artikelnummer
GEWGW12435
Herstellernummer
GW12435
Hersteller
GEW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
31 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


