Startseite

GEWISS - GEWGW12312 PRESA IB. P40+I.MAGN. 1P+N 16A - 3M N. - GW12312

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12312 PRESA IB. P40+I.MAGN. 1P+N 16A - 3M N.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montagerichtung - horizontal

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564267336

Artikelnummer

GEWGW12312

Herstellernummer

GW12312

Hersteller

GEW

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montagerichtung:

horizontal

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

230 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie