Startseite

GEWISS - GEWGW12310 PRESA MULTISTANDARD NERO - GW12310

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12310 PRESA MULTISTANDARD NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Schutzkontakt - sonstige

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2

  • Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 2

Packung

  • 40 ST

Produktserien

Chorus

EAN

8011564795037

Artikelnummer

GEWGW12310

Herstellernummer

GW12310

Hersteller

GEW

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzkontakt:

sonstige

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Anzahl der Durchschleifungen:

0

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

13 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

38 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.