Startseite

GEWISS - GEWGW12198 COPRIFORO 2M NERO - GW12198

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12198 COPRIFORO 2M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 48 ST

EAN

8011564266643

Artikelnummer

GEWGW12198

Herstellernummer

GW12198

Hersteller

GEW

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.