Startseite

GEWISS - GEWGW12141 PULSANTE UNIP.DOPPIO NA 16A NERO - GW12141

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12141 PULSANTE UNIP.DOPPIO NA 16A NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Taster 1-polig

  • Bedienungsart - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 ST

Produktserien

Chorus

EAN

8011564269606

Artikelnummer

GEWGW12141

Herstellernummer

GW12141

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Taster 1-polig

Bedienungsart:

sonstige

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Nennspannung:

16 V

Pulsanti 1P NA + NA, 250V AC, 16 A. Pulsanti indipendenti, azionabili anche contemporaneamente • Numero moduli Chorus: 1