GEWISS - GEWGW12140 PULSANTE 1M 1P NA+NA 10A INTERBLOCCO N. - GW12140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Polzahl - 1
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8011564618503
Artikelnummer
GEWGW12140
Herstellernummer
GW12140
Hersteller
GEW
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz


