GEWISS - GEWGW12034F INTERR.2M 2P 16AX CABL.RAPIDO NERO - GW12034F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Tastschalter - ja
Packung
24 ST
Produktserien
Chorus
EAN
8011564269842
Artikelnummer
GEWGW12034F
Herstellernummer
GW12034F
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Farbe des Schaltelements:
schwarz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Einbautiefe:
20 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


