GEWISS - GEWGW10921 MODULO TAPPARELLA TOUCH 1M - GW10921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Jalousien - ja
Für Rollläden - ja
Für Markisen - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung - Schalter 1-polig
Packung
12 ST
Produktserien
CHORUSMART - serie civile
EAN
8034035090820
Artikelnummer
GEWGW10921
Herstellernummer
GW10921
Hersteller
GEW
Für Jalousien:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Bedienungsart:
sonstige
Mit elektrischer Verriegelung:
nein
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Mechanisch bedienbar:
nein
Elektronisch bedienbar:
ja
Montageart:
Modulträger
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Anschlussart:
Schraubklemme
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
2.3 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
40.9 mm
Einbaubreite:
22 mm
Einbauhöhe:
44 mm
Einbautiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


