Startseite

GEWISS - GEWGW10893 UNITA SEGN.LED BIANCO 12/24V INN.RAPIDO - GW10893

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10893 UNITA SEGN.LED BIANCO 12/24V INN.RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564436206

Artikelnummer

GEWGW10893

Herstellernummer

GW10893

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

12...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

nein

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie