Startseite

GEWISS - GEWGW10888 UNITA SEGNALAZIONE 3.3V LED ROSSO - GW10888

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10888 UNITA SEGNALAZIONE 3.3V LED ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 3.3...3.3 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564941120

Artikelnummer

GEWGW10888

Herstellernummer

GW10888

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

3.3...3.3 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

Stecksockel

Neutralleiter erforderlich:

nein

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie