Startseite

GEWISS - GEWGW10884 UNITA SEGNALAZIONE LED VERDE 230V AC - GW10884

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10884 UNITA  SEGNALAZIONE LED VERDE 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Fassung - Stecksockel

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564265059

Artikelnummer

GEWGW10884

Herstellernummer

GW10884

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Fassung:

Stecksockel

Nennspannung:

230...230 V

Unità di segnalazione ad ampolla con lampada led - 230V AC - 50/60 Hz - 0,6W - verde