Startseite

GEWISS - GEWGW10883 UNITA SEGNALAZIONE LED ROSSO 230V AC - GW10883

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10883 UNITA SEGNALAZIONE LED ROSSO 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564612044

Artikelnummer

GEWGW10883

Herstellernummer

GW10883

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

Stecksockel

Neutralleiter erforderlich:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie