Startseite

GEWISS - GEWGW10881 UNITA SEGNALAZIONE LED BLU 230VAC - GW10881

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10881 UNITA  SEGNALAZIONE LED BLU 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Fassung - Stecksockel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Chorus

EAN

8011564612020

Artikelnummer

GEWGW10881

Herstellernummer

GW10881

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Fassung:

Stecksockel

Nennspannung:

230...230 V

Neutralleiter erforderlich:

nein

Unità di segnalazione ad ampolla con lampada led - 230V AC - 50/60 Hz - 0,6W - blu