GEWISS - GEWGW10746 MODULO PULS. TOUCH KNX 6 CAN. - GW10746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564759121
Artikelnummer
GEWGW10746
Herstellernummer
GW10746
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
6
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


