Startseite

GEWISS - GEWGW10733 TASTO INTERCAMB. DND+MUR 1M BIANCO - GW10733

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10733 TASTO INTERCAMB. DND+MUR 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 48 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564740754

Artikelnummer

GEWGW10733

Herstellernummer

GW10733

Hersteller

GEW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Breite:

26 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

50 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie