Startseite

GEWISS - GEWGW10709 TERMOSTATO CONNESSO 2M BIANCO - GW10709

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10709 TERMOSTATO CONNESSO 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...45 °C

  • Sensor extern - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8034035487705

Artikelnummer

GEWGW10709

Herstellernummer

GW10709

Hersteller

GEW

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...45 °C

Sensor extern:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Montageart:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

44 mm

Breite:

44 mm

Tiefe:

48 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie