Startseite

GEWISS - GEWGW10705 TERMOSTATO 2M 230VAC-50/60HZ BIANCO - GW10705

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10705 TERMOSTATO 2M 230VAC-50/60HZ BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564607774

Artikelnummer

GEWGW10705

Herstellernummer

GW10705

Hersteller

GEW

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Mit Display:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

9003

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie