Startseite

GEWISS - GEWGW10674 MODULO DIMMER ASSIALE EVO 2M - GW10674

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10674 MODULO DIMMER ASSIALE EVO 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - universal

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

  • Nennleistung ohmsche Last - 100...500 W

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035480188

Artikelnummer

GEWGW10674

Herstellernummer

GW10674

Hersteller

GEW

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

universal

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

100...500 W

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Einheiten:

2

Nebenstelleneingang:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...0 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

4...150 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

52 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

4 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Aderquerschnitt:

0...4 mm²

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie