Startseite

GEWISS - GEWGW10662 LAMPADA ANTI BLACK-OUT 1M BIANCO - GW10662

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10662 LAMPADA ANTI BLACK-OUT 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Blinklicht - nein

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564640429

Artikelnummer

GEWGW10662

Herstellernummer

GW10662

Hersteller

GEW

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Nennspannung:

230 V

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.