GEWISS - GEWGW10656 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.4M BIA. - GW10656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8011564262959
Artikelnummer
GEWGW10656
Herstellernummer
GW10656
Hersteller
GEW
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


