Startseite

GEWISS - GEWGW10601 SUONERIA 12VAC-50HZ 8VA 1M BIANCO - GW10601

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10601 SUONERIA 12VAC-50HZ 8VA 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 80 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564259492

Artikelnummer

GEWGW10601

Herstellernummer

GW10601

Hersteller

GEW

Stromart:

AC

Lautstärke:

80 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Trafo eingebaut:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie