Startseite

GEWISS - GEWGW10581 PROGR.ELETTRONICO GIO./SETT.1C 2M BIANCO - GW10581

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10581 PROGR.ELETTRONICO GIO./SETT.1C 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Kürzester Schaltabstand - 5 min

  • Gangreserve - 48 h

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564262973

Artikelnummer

GEWGW10581

Herstellernummer

GW10581

Hersteller

GEW

Ausführung:

elektronisch

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Kürzester Schaltabstand:

5 min

Gangreserve:

48 h

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Astroprogramm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Zufallsgenerator:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Nebenstelleneingang:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Bemessungsstrom:

8 A

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Max. Leistung:

1800 W

Einbautiefe:

20 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Gerätebreite:

44.2 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Timerfunktion:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie