Startseite

GEWISS - GEWGW10572AAB REGOLATORE EL.UNIVERSALE 1M AB - GW10572AAB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10572AAB REGOLATORE EL.UNIVERSALE 1M AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Tipptaster

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

Packung

  • 12 ST

Produktserien

Domotics

EAN

8034035071607

Artikelnummer

GEWGW10572AAB

Herstellernummer

GW10572AAB

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Tipptaster

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Seriendimmer:

nein

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...0 V

Nennleistung ohmsche Last:

40...300 W

Nennleistung induktive Last:

40...300 VA

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Leistungsaufnahme:

5 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0...4 mm²

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

52 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).