GEWISS - GEWGW10551S TASTO INTERC.1 LENTE 1M BIANCO - GW10551S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
48 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035097591
Artikelnummer
GEWGW10551S
Herstellernummer
GW10551S
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
90 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
8 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


