GEWISS - GEWGW10546 TASTO INTERCAMB. FRECCIA ORIZ. BIANCO - GW10546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
48 ST
Produktserien
EAN
8011564260511
Artikelnummer
GEWGW10546
Herstellernummer
GW10546
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
22 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
7.3 mm


