GEWISS - GEWGW10437 CONNETTORE RJ45 2M CAT.6 FTP BIANCO - GW10437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.4 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.2 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8011564823914
Artikelnummer
GEWGW10437
Herstellernummer
GW10437
Hersteller
GEW
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Kabelbinder
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
32 mm
Gerätetiefe:
44 mm


