Startseite

GEWISS - GEWGW10436 CONNETTORE RJ45 2M CAT.5E FTP BIANCO - GW10436

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10436 CONNETTORE RJ45 2M CAT.5E FTP BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564823884

Artikelnummer

GEWGW10436

Herstellernummer

GW10436

Hersteller

GEW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Kabelbinder

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

32 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie