GEWISS - GEWGW10434 CONNETTORE RJ45 2M CAT.5E UTP BIANCO - GW10434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564823822
Artikelnummer
GEWGW10434
Herstellernummer
GW10434
Hersteller
GEW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9003
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
31 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


