GEWISS - GEWGW10401AB CONNETTORE TELEFONICO RJ11 1M AB - GW10401AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
24 ST
Produktserien
Chorus
EAN
8034035071553
Artikelnummer
GEWGW10401AB
Herstellernummer
GW10401AB
Hersteller
GEW
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Steckverbindertyp:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
38 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1


