Startseite

GEWISS - GEWGW10371 PRESA TV/SAT 1M DIRETTA C.F-FEMM.BIANCO - GW10371

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10371 PRESA TV/SAT 1M DIRETTA C.F-FEMM.BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Ausführung der Steckdose - TV/SAT

  • DAB+ - nein

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 48 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564258976

Artikelnummer

GEWGW10371

Herstellernummer

GW10371

Hersteller

GEW

Ausführung:

Enddose

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

TV-Frequenzband:

5...862 MHz

Fernspeisetauglich:

ja

SAT-Frequenzband:

950...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

38.9 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie