GEWISS - GEWGW10367 PRESA TV 2M DIR.CONN.MASC.9,5MM BI. - GW10367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Ausführung der Steckdose - TV
DAB+ - nein
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564823648
Artikelnummer
GEWGW10367
Herstellernummer
GW10367
Hersteller
GEW
Ausführung:
Enddose
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
44.2 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
26.3 mm