Startseite

GEWISS - GEWGW10361AB PRESA TV 1M DIR. CONN.MASC.9,5MM AB - GW10361AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10361AB PRESA TV 1M DIR. CONN.MASC.9,5MM AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Modulträger

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 48 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035071539

Artikelnummer

GEWGW10361AB

Herstellernummer

GW10361AB

Hersteller

GEW

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Modulträger

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

31.5 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie