Startseite

GEWISS - GEWGW10331AB PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M AB - GW10331AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10331AB PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8034035071515

Artikelnummer

GEWGW10331AB

Herstellernummer

GW10331AB

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Unterputz

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Nennspannung niedriger Wert:

120 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Bemessungsleistung:

20 VA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Gerätebreite:

66 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

60 mm

Mit Einbaudose:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

55 mm

CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie