GEWISS - GEWGW10331 PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M BIANCO - GW10331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennspannung niedriger Wert - 120 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
2 ST
EAN
8011564262515
Artikelnummer
GEWGW10331
Herstellernummer
GW10331
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennspannung niedriger Wert:
120 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
66 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
44 mm
Halogenfrei:
nein
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Bemessungsleistung:
20 VA
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


